{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 19,75 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 345 | |
typ | INOX | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35-40 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 110,4 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 140 mm | |
długość całkowita L | 238 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116360 19,75 | |
EAN / GTIN | 4045197032072 | |
Numer producenta | 116360 19,75 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E VA, bez powłoki, ⌀ DC h8: 19,75mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
705,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
179,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
326,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 238 mm | 238 mm | 238 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS | HSS |
typ | INOX | N | N |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 110,4 mm | 110,4 mm | 110,4 mm |