{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 10,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 345 | |
typ | INOX | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35-40 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 71,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 87 mm | |
długość całkowita L | 168 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 1 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116360 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031754 | |
Numer producenta | 116360 10,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS/E VA 10,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
250,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
78 sztuk w magazynie
od
1
szt.
108,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
90,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
od
1
szt.
71,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
59,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
od
1
szt.
260,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
217,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez | bez | niebieskie |
norma | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
chwyt | stożek Morse’a | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 71,3 | 27,3 | 71,3 | 71,3 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |