{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 23,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 345 | |
typ | INOX | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35-40 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 119,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 155 mm | |
długość całkowita L | 276 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116360 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032188 | |
Numer producenta | 116360 23,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS/E VA 23,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
825,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
229,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
391,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 276 | 276 | 276 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
chwyt | stożek Morse’a | stożek Morse’a | stożek Morse’a |
Materiał ostrza | HSS E | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 135 | 118 | 118 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | 3 | 3 |