{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HyFlex® | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | Przyjazna dla skóry alergików | |
dopasowany kształt | bardzo dobry | |
EN 388. | 3121X | |
materiał podłoża | nylon | |
powłoka | PU | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
długość | 195 mm | |
kolor | czarne / niebieskie | |
materiał powłoki | PU | |
rozmiar rękawic | 9 | |
masa | 7,4 g | |
Technologia tkania | 18G | |
nie zawierają silikonu | nie | |
zastosowanie | wielorazowe | |
bez dimetyloformamidu | nie | |
wyczucie przy dotyku | bardzo dobry | |
przyczepność na mokro | umiarkowany | |
przyczepność przy zaoliwieniu | dobry | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
oddychanie | bardzo dobry | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
materiał | PU | |
Stopień ochrony przed przecięciem | X | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094260 9 | |
EAN / GTIN | 10076490489455 | |
Numer producenta | 11-618/9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Rękawice z PVC HyFlex® 11-618,, rozmiar rękawic: 9
na zamówienie
w magazynie
708 sztuk w magazynie
19,95 PLN
13,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
253 sztuk w magazynie
|
|
kolor | czarne / niebieskie | szary / pomarańczowy |
zawartość | 1 | 1 |
materiał podłoża | nylon | nylon / włókna specjalne / spandex |
zastosowanie | wielorazowe | wielorazowe |
Technologia tkania | 18G | 18G |
EN 388. | 3121X | 4X42B |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | Rękawice uniwersalne |