{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HyFlex® | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | Przyjazna dla skóry alergików | |
dopasowany kształt | bardzo dobry | |
EN 388. | 3121X | |
materiał podłoża | nylon | |
powłoka | PU | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
długość | 195 mm | |
kolor | czarne / niebieskie | |
materiał powłoki | PU | |
rozmiar rękawic | 11 | |
masa | 7,4 g | |
Technologia tkania | 18G | |
nie zawierają silikonu | nie | |
zastosowanie | wielorazowe | |
bez dimetyloformamidu | nie | |
wyczucie przy dotyku | bardzo dobry | |
przyczepność na mokro | umiarkowany | |
przyczepność przy zaoliwieniu | dobry | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
oddychanie | bardzo dobry | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
materiał | PU | |
Stopień ochrony przed przecięciem | X | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094260 11 | |
EAN / GTIN | 10076490488786 | |
Numer producenta | 11-618/11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Rękawice z PVC HyFlex® 11-618,, rozmiar rękawic: 11
na zamówienie
w magazynie
266 sztuk w magazynie
20,15 PLN
13,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
303 sztuk w magazynie
7,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
14,94 PLN
8,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres zastosowania | Precyzja | Precyzja | Precyzja |
powłoka | PU | PU | PU |
kolor | czarne / niebieskie | czarny | niebieski / pomarańczowy |
materiał podłoża | nylon | poliamidowe | Nylon |
EN 388. | 3121X | 4131X | 3121A |
Kategoria ochrony | Kategoria II | Kategoria II | Kategoria II |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | Wewnętrzna strona dłoni | Wewnętrzna strona dłoni |