Para rękawic odpornych na przecięcie i wysoką temperaturę HyFlex® 11-501, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094625 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    121,23  PLN / para
  • z 12 para
    101,03  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Stopień ochrony przed przecięciem: D
  • norma: EN 407

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HyFlex®
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu; Odporność ogniowa stopień X
EN 388. 3X41D
EN 407 X1XXXX
Ciepło kontaktowe do 100 °C
materiał podłoża Lycra®, Kevlar®
powłoka Pianka nitrylowa
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
kolor turkus / szary
materiał Nitril
zastosowanie wielorazowe
długość 206 mm
zawartość 1
rozmiar rękawic 8
pranie Pranie kolorowe w 40℃
zakres zastosowania Uniwersalne
Technologia tkania 13G
Stopień ochrony przed przecięciem D
norma EN 407
masa 25,9 g
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na wysoką temperaturę
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094625 8
EAN / GTIN 10076490492363
Numer producenta 11-501/8

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-501. Rękawice odporne na przecięcie z powłoką nitrylową i dodatkową ochroną przed gorącem i rozpryskami stopionego metalu. Duża swoboda ruchów dzięki technologii Ansell Intercept Technology™. Antystatyczne wg EN 1149.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Para rękawic odpornych na przecięcie i wysoką temperaturę HyFlex® 11-501, rozmiar rękawic: 8

Para rękawic odpornych na przecięcie i wysoką temperaturę HyFlex® 11-501, rozmiar rękawic: 8

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
121,23  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 12  szt.
101,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
od 1  szt.
90,28  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 12  szt.
75,21  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
od 1  szt.
65,84  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 12  szt.
54,87  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
34,76  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
zakres zastosowania Uniwersalne Uniwersalne Uniwersalne Uniwersalne
EN 407 X1XXXX 4231XX X2XXXX X1XXXX
kolor turkus / szary czarny czarne / pomarańczowe żółto-czarne
materiał podłoża Lycra®, Kevlar® akryl Poliester, aramid, włókno szklane Włókno specjalne
zastosowanie wielorazowe wielorazowe wielorazowe wielorazowe
Ciepło kontaktowe do 100 °C 250 °C 250 °C 100 °C
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą

Z tej samej serii "HyFlex®" Zobacz wszystkie