{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HyFlex® | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu | |
dopasowany kształt | bardzo dobry | |
EN 388. | 3 131A | |
materiał podłoża | nylon | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
długość | 246 mm | |
kolor | niebieskie | |
materiał powłoki | nitryl | |
rozmiar rękawic | 7 | |
masa | 25 g | |
Technologia tkania | 15G | |
nie zawierają silikonu | nie | |
zastosowanie | wielorazowe | |
bez dimetyloformamidu | nie | |
wyczucie przy dotyku | dobry | |
przyczepność na mokro | dobry | |
przyczepność przy zaoliwieniu | bardzo dobry | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
oddychanie | dobry | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
materiał | Nitril | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094385 7 | |
EAN / GTIN | 10076490489417 | |
Numer producenta | 11-920/7 |