{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HyFlex® | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików | |
EN 388. | 4131A | |
EN 407 | X1XXXX | |
materiał podłoża | Nylon Spandex | |
powłoka | Pianka nitrylowa | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
długość | 200 mm | |
kolor | czarny / szary | |
rozmiar rękawic | 7 | |
masa | 11,6 g | |
Technologia tkania | 15G | |
norma | EN 407 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
materiał | Pianka nitrylowa | |
Stopień ochrony przed przecięciem | A | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094264 7 | |
EAN / GTIN | 10076490475540 | |
Numer producenta | 11-840/7 | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |