Para rękawic chroniących przed wysoką temperaturą 8

Nr art.: 094645 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    89,05  PLN / para
  • z 12 para
    74,18  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Właściwości rękawic Odporność ogniowa stopień 4
    EN 388. 2131X
    EN 407 4231XX
    Ciepło kontaktowe do 250 °C
    Promieniowanie cieplne do 4231XX °C
    materiał podłoża akryl
    powłoka neopren
    wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
    kolor czarny
    zastosowanie wielorazowe
    zawartość 1
    rozmiar rękawic 8
    materiał powłoki Neopren
    zakres zastosowania Uniwersalne
    Technologia tkania 10G
    Ochrona przed gorącem bardzo dobry
    Ochrona przed gorącem do 250 °C
    Ochrona przed zimnem brak
    wyczucie przy dotyku dobry
    przyczepność na mokro umiarkowany
    przyczepność przy zaoliwieniu umiarkowany
    nie zawierają silikonu tak
    dopasowany kształt bardzo dobry
    EN 388 odporność na ścieranie 2
    EN 388 odporność na przekłucie 3
    EN 388 odporność na przecięcie 1
    EN 388 odporność na rozerwanie 2
    norma EN 407
    Kategoria ochrony Kategoria III
    Rodzaj rękawic Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą
    Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 094645 8
    EAN / GTIN 4062406273293
    Numer producenta 094645 8

    Opis

    Wykonanie:

    Rękawice chroniące przed wysokimi temperaturami HOLEX są wykonane w ognioodpornej technologii dziewiarskiej o grubości ściegu 10 Gauge i nadają się idealnie do prac z gorącymi elementami.

    Norma:

    EN 388; EN 407; EN ISO 21420

    Wskazówka:

    Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.