{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | Odporność ogniowa stopień 4 | |
EN 388. | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Ciepło kontaktowe do | 250 °C | |
Promieniowanie cieplne do | 4231XX °C | |
materiał podłoża | akryl | |
powłoka | neopren | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
kolor | czarny | |
zastosowanie | wielorazowe | |
zawartość | 1 | |
rozmiar rękawic | 10 | |
materiał powłoki | Neopren | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
Technologia tkania | 10G | |
Ochrona przed gorącem | bardzo dobry | |
Ochrona przed gorącem do | 250 °C | |
Ochrona przed zimnem | brak | |
wyczucie przy dotyku | dobry | |
przyczepność na mokro | umiarkowany | |
przyczepność przy zaoliwieniu | umiarkowany | |
nie zawierają silikonu | tak | |
dopasowany kształt | bardzo dobry | |
EN 388 odporność na ścieranie | 2 | |
EN 388 odporność na przekłucie | 3 | |
EN 388 odporność na przecięcie | 1 | |
EN 388 odporność na rozerwanie | 2 | |
norma | EN 407 | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą |
Numer artykułu | 094645 10 | |
EAN / GTIN | 4062406273316 | |
Numer producenta | 094645 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Para rękawic chroniących przed wysoką temperaturą, rozmiar rękawic: 10
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
od
1
szt.
89,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
74,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
od
1
szt.
65,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
54,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
34,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | czarny | czarne / pomarańczowe | żółto-czarne |
norma | EN 407 | EN 407 | EN 407. |
materiał podłoża | akryl | Poliester, aramid, włókno szklane | Włókno specjalne |
zastosowanie | wielorazowe | wielorazowe | wielorazowe |
EN 388. | 2131X | 4X31C | 134XC |
Ciepło kontaktowe do | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą |