Para rękawic chroniących przed wysoką temperaturą 7

Nr art.: 094645 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    90,38  PLN / para
  • z 12 para
    75,30  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości rękawic Odporność ogniowa stopień 4
EN 388. 2131X
EN 407 4231XX
Ciepło kontaktowe do 250 °C
Promieniowanie cieplne do 4231XX °C
materiał podłoża akryl
powłoka neopren
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
kolor czarny
zastosowanie wielorazowe
zawartość 1
rozmiar rękawic 7
materiał powłoki Neopren
zakres zastosowania Uniwersalne
Technologia tkania 10G
Ochrona przed gorącem bardzo dobry
Ochrona przed gorącem do 250 °C
Ochrona przed zimnem brak
wyczucie przy dotyku dobry
przyczepność na mokro umiarkowany
przyczepność przy zaoliwieniu umiarkowany
nie zawierają silikonu tak
dopasowany kształt bardzo dobry
EN 388 odporność na ścieranie 2
EN 388 odporność na przekłucie 3
EN 388 odporność na przecięcie 1
EN 388 odporność na rozerwanie 2
norma EN 407
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094645 7
EAN / GTIN 4062406273286
Numer producenta 094645 7

Opis

Wykonanie:

Rękawice chroniące przed wysokimi temperaturami HOLEX są wykonane w ognioodpornej technologii dziewiarskiej o grubości ściegu 10 Gauge i nadają się idealnie do prac z gorącymi elementami.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.