Para rękawic Cut B 9

Nr art.: 094405 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    45,49  PLN / para
  • z 12 para
    37,92  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
271 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: Bez LABS; bez sylikonu
  • Technologia tkania: 18G
  • Stopień ochrony przed przecięciem: B

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 1
Właściwości rękawic Bez LABS; bez sylikonu
EN 388. 4X42B
materiał podłoża nylon / włókna specjalne / spandex
powłoka PU
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja
długość 180 mm
kolor szary / pomarańczowy
rozmiar rękawic 9
Technologia tkania 18G
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Stopień ochrony przed przecięciem B
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094405 9
EAN / GTIN 4062406131210
Numer producenta 094405 9

Opis

Wykonanie:

Wszystkie elementy, zarówno materiał wspornika, jak i powłoka, nie zawierają silikonu (sprawdzone przez Instytut Fraunhofera). Dlatego nadają się najlepiej do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym lub lakiernictwie.
Bezsilikonowe rękawice odporne na przecięcie, doskonale dopasowane i bardzo lekkie. Ze względu na wysoką sprawność manualną wyróżniają się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Specjalna przędza ze spandexem w technologii dziania 18 Gauge i odporną powłoką poliuretanową.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka