Urządzenia do opisywania LM420P

Nr art.: 085500 LM420P
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiednia kaseta z taśmą D1
typ LM420P
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
szerokość taśmy 6; 9; 12; 19 mm
maksymalna wysokość czcionki 14,9 mm
adapter sieciowy z
liczba wielk. czcionki 7
liczba szer. czcionki 8
liczba stylów czcionki 12
liczba wyświetlanych znaków 4×30
Liczba dostępnych znaków/symboli 325
ilość wersów tekstu 1 − 4
kolor napisów czarna
wersja odcinaka taśmy ręcznie
klawiatura ABC
cechy szczególne USB
masa z akumulatorkiem 415 g
oznaczenie producenta 420P
długość 215 mm
szerokość 104 mm
wysokość 57 mm
Rodzaj produktu Urządzenia do opisywania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085500 LM420P
EAN / GTIN 3501170915448
Numer producenta S0915440

Opis

Wykonanie:

Mocne, przenośne urządzenia opisujące do szybkiego sporządzania etykiet samoprzylepnych z tworzywa sztucznego. Trwały druk termiczny z regulacją przesuwu wstępnego i końcowego taśmy. Zasilanie z akumulatorków litowo-jonowych, zasilacz sieciowy. Łatwe opracowywanie tekstów przy użyciu skrótów klawiszowych.
Smukła drukarka z klawiaturą ABC i dużym 4-wierszowym wyświetlaczem z podświetleniem tła i podglądem wydruku. Złącze USB.

Zastosowanie:

Etykiety przyklejają się do niemal wszystkich gładkich i odtłuszczonych powierzchni.

W dostawie:

Wraz z taśmą (czarne litery na białym tle) i instrukcją obsługi.

Wskazówka:

  • Możliwość ustawienia różnych wersji językowych.
  • Dostawa z magazynu z niemieckim układem klawiatury, francuski układ klawiatury dostarczany w krótkim terminie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne