Kasety z taśmą 24 mm×7 m, poliestrową, Typ: W

Nr art.: 085560 W
Cena za 1 Sztuka (PLN 27,11 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    189,74  PLN / Sztuka
    (PLN 27,11 / 1 Metre)
  • z 5 Sztuka
    158,14  PLN / Sztuka
    (PLN 22,59 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość taśmy 7 m
szerokość taśmy 24 mm
kolor napisów czarne
kolor taśmy białe
materiał taśmy poliester
Rodzaj produktu Taśma do opisu
typ D1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085560 W
EAN / GTIN 5411313537131
Numer producenta S0720930
Manufacturer NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Hydrofobowe, taśmy D1 do wielokrotnego przylepiania.
Kasety z taśmą do urządzeń do opisywania nr 085500 rozm. LM500TS i rozm. Mobile.
Taśma DYMO Original D1 do drukarek LabelManager, poliester, wielokrotnie zdejmowana, czarne litery na białym tle, 24 mm × 7 m.
Taśmy D1 zaprojektowano specjalnie z myślą o urządzeniach do opisywania LabelManager™ i LabelWriter™ Duo. Zapewniają wydajność i różnorodność wymaganą do większości zadań związanych z etykietowaniem. Przylegają do niemal wszystkich czystych i płaskich powierzchni – w tym do plastiku, papieru, metalu, drewna i szkła, a ich łatwa do odklejenia warstwa spodnia umożliwia łatwe nanoszenie. Taśmy D1 są wszechstronne, trwałe i dostępne w szerokiej gamie szerokości i kolorów, co umożliwia bezstresową organizację w domu i biurze.

Wskazówka:

pozostałe etykiety są dostępne w sklepie internetowym.