{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiednia kaseta z taśmą | RHINO | |
typ | Rhino 5200 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
szerokość taśmy | 9; 12; 19 mm | |
maksymalna wysokość czcionki | 13 mm | |
adapter sieciowy | z | |
liczba wielk. czcionki | 7 | |
liczba szer. czcionki | 2 | |
liczba stylów czcionki | 4 | |
liczba wyświetlanych znaków | 2×14 | |
Liczba dostępnych znaków/symboli | 100 | |
ilość wersów tekstu | 1-4 | |
wersja odcinaka taśmy | ręcznie | |
klawiatura | ABC | |
cechy szczególne | Zasobnik na etykiety | |
masa z akumulatorkiem | 780 g | |
oznaczenie producenta | S0841400 | |
długość | 64 mm | |
szerokość | 124 mm | |
wysokość | 234 mm | |
Opakowanie | Walizka transportowa | |
Rodzaj produktu | Urządzenia do opisywania |
Numer artykułu | 085500 5200 | |
EAN / GTIN | 3501170841402 | |
Numer producenta | S0841400 |