Urządzenia do opisywania, Typ: LM280

Nr art.: 085500 LM280
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiednia kaseta z taśmą D1
typ LM280
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
szerokość taśmy 6; 9; 12 mm
maksymalna wysokość czcionki 8,1 mm
adapter sieciowy z
liczba wielk. czcionki 3
liczba szer. czcionki 2
liczba stylów czcionki 6
liczba wyświetlanych znaków 2×14
Liczba dostępnych znaków/symboli 220
ilość wersów tekstu 2
kolor napisów czarna
wersja odcinaka taśmy ręcznie
klawiatura QWERTZ
cechy szczególne USB
masa z akumulatorkiem 395 g
oznaczenie producenta Dymo 280
długość 206 mm
szerokość 108 mm
wysokość 41 mm
Rodzaj produktu Urządzenia do opisywania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085500 LM280
EAN / GTIN 3501170968925
Numer producenta S0968970

Opis

Wykonanie:

Mocne, przenośne urządzenia opisujące do szybkiego sporządzania etykiet samoprzylepnych z tworzywa sztucznego. Trwały druk termiczny z regulacją przesuwu wstępnego i końcowego taśmy. Zasilanie z akumulatorków litowo-jonowych, zasilacz sieciowy. Łatwe opracowywanie tekstów przy użyciu skrótów klawiszowych.
Standardowe urządzenie LabelManager™ 280 do biura i domu z dodatkową możliwością obróbki na komputerze PC / Mac przez złącze USB.

Zastosowanie:

Etykiety przyklejają się do niemal wszystkich gładkich i odtłuszczonych powierzchni.

W dostawie:

Wraz z taśmą (czarne litery na białym tle) i instrukcją obsługi.

Wskazówka:

  • Możliwość ustawienia różnych wersji językowych.
  • Dostawa z magazynu z niemieckim układem klawiatury, francuski układ klawiatury dostarczany w krótkim terminie.