Urządzenia do opisywania 4200

Nr art.: 085500 4200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiednia kaseta z taśmą RHINO
typ Rhino 4200
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
szerokość taśmy 6; 9; 12; 19 mm
maksymalna wysokość czcionki 13 mm
adapter sieciowy wyposażenia
liczba wielk. czcionki 7
liczba szer. czcionki 2
liczba stylów czcionki 5
liczba wyświetlanych znaków 11
Liczba dostępnych znaków/symboli 50
ilość wersów tekstu 1 − 4
kolor napisów czarna
wersja odcinaka taśmy ręcznie
klawiatura QWERTZ
cechy szczególne Zasobnik na etykiety
masa z akumulatorkiem 770 g
oznaczenie producenta Rhino 4200
długość 181 mm
szerokość 127 mm
wysokość 62 mm
Rodzaj produktu Urządzenia do opisywania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085500 4200
EAN / GTIN 3501170955970
Numer producenta S0955970

Opis

Wykonanie:

Mocne, przenośne urządzenia opisujące do szybkiego sporządzania etykiet samoprzylepnych z tworzywa sztucznego. Trwały druk termiczny z regulacją przesuwu wstępnego i końcowego taśmy. Zasilanie z akumulatorków litowo-jonowych, zasilacz sieciowy. Łatwe opracowywanie tekstów przy użyciu skrótów klawiszowych.
Solidna drukarka etykiet przemysłowych do łatwego opisywania kabli, paneli, regałów itd. Przyciski szybkiego wprowadzania dla powszechnie stosowanych znaków w elektrotechnice.

Zastosowanie:

Etykiety przyklejają się do niemal wszystkich gładkich i odtłuszczonych powierzchni.

W dostawie:

Wraz z taśmą (czarne litery na białym tle) i instrukcją obsługi.
bez akumulatora i zasilacza

Wskazówka:

  • Możliwość ustawienia różnych wersji językowych.
  • Dostawa z magazynu z niemieckim układem klawiatury, francuski układ klawiatury dostarczany w krótkim terminie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne