Kasety z taśmą 12 mm×7 m, poliestrową, Typ: W

Nr art.: 085520 W
(PLN 19,00 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    133,00  PLN / Sztuka
    (PLN 19,00 / 1 Metre)
  • z 5 Sztuka
    110,85  PLN / Sztuka
    (PLN 15,84 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
131 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość taśmy 7 m
szerokość taśmy 12 mm
kolor napisów czarne
kolor taśmy białe
materiał taśmy poliester
Rodzaj produktu Taśma do opisu
typ D1

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085520 W
EAN / GTIN 5411313450133
Numer producenta S0720530

Opis

Wykonanie:

Hydrofobowe, taśmy D1 do wielokrotnego przylepiania.
Taśma DYMO Original D1 do drukarek LabelManager, poliester, wielokrotnie zdejmowana, czarne litery na białym tle, 12 mm × 7 m.
Taśmy D1 zaprojektowano specjalnie z myślą o urządzeniach do opisywania LabelManager™ i LabelWriter™ Duo. Zapewniają wydajność i różnorodność wymaganą do większości zadań związanych z etykietowaniem. Przylegają do niemal wszystkich czystych i płaskich powierzchni – w tym do plastiku, papieru, metalu, drewna i szkła, a ich łatwa do odklejenia warstwa spodnia umożliwia łatwe nanoszenie. Taśmy D1 są wszechstronne, trwałe i dostępne w szerokiej gamie szerokości i kolorów, co umożliwia bezstresową organizację w domu i biurze.

Pasuje do:

do urządzeń do opisywania nr 085500.

Wskazówka:

pozostałe etykiety są dostępne w sklepie internetowym.