Szlifierka kątowa GWS GWS17125SB

Nr art.: 077109 GWS17125SB
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
oznaczenie producenta GWS 17-125 SB
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 230 V
pobór mocy 1 700 W
zakres prędkości obrotowej 2 800 min-1 - 11 500 min-1
maks. ⌀ tarczy 125 mm
masa 2,3 kg
cechy szczególne Inteligentny układ hamulcowy
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077109 GWS17125SB
EAN / GTIN 4059952576657
Numer producenta 06017D0700

Opis

Wykonanie:

Wydajna szlifierka kątowa o kompaktowej konstrukcji z ulepszonym stosunkiem mocy do obwodu chwytu, preselekcją prędkości obrotowej i inteligentnym układem hamulcowym
  • z preselekcją prędkości obrotowej
  • Inteligentny układ hamulcowy zapewniający szybkie zatrzymanie tarczy podczas wyłączania narzędzia i Drop Control.
  • Funkcja Kickback Control, blokada ponownego rozruchu i uchwyt boczny z kontrolą drgań dla wysokiej ochrony użytkownika.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczona przed obróceniem, zestaw napinający, dodatkowy uchwyt.