Szlifierka kątowa GWS 19-125CIE

Nr art.: 077109 19-125CIE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GWS 19-125 CIE
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 900 W
zakres prędkości obrotowej 2 800 min-1 - 11 500 min-1
maks. wibracje wg EN 6 m/s2
maks. ⌀ tarczy 125 mm
maks. głębokość cięcia 34 mm
masa 2,4 kg
długość 311 mm
wysokość 103 mm
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Kickbackstop tak
cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077109 19-125CIE
EAN / GTIN 3165140838382
Numer producenta 060179P002

Opis

Wykonanie:

Silnik 1900 W z elektroniką liczby obrotów.
Bardzo mocna szlifierka kątowa 1900 W zapewniająca maksymalną wydajność i lepszą ochronę użytkownika.
  • Duża żywotność dzięki zastosowaniu silników z bezpośrednim chłodzeniem silnika, Constant-Electronic, ochroną przed przeciążaniem i długotrwałym zastosowaniu szczotek węglowych.
  • Dobra obsługa dzięki smukłej obudowie z powierzchnią Softgrip zapewniającą pewny chwyt.
  • Dodatkowy uchwyt Vibration Control o 40% redukcji wibracji pozwalający na pracę bez zmęczenia (EN 60745).
  • Wiodąca ochrona użytkownika dzięki KickBack Stop, ochronie przed ponownym uruchomieniem, masce ochronnej z blokadą obrotu i redukcji wibracji.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczona przed obróceniem, zestaw napinający, dodatkowy uchwyt.