Szlifierka kątowa GWS, Typ: 14-125

Nr art.: 077109 14-125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie karton
oznaczenie producenta GWS 14-125
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 230 V
pobór mocy 1 400 W
zakres prędkości obrotowej 11 500 min-1
gwint przyłączeniowy M14
maks. ⌀ tarczy 125 mm
masa 2,3 kg
Napięcie w sieci 230 V
częstotliwość sieciowa 50 Hz
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Kickbackstop tak
cechy szczególne Funkcja Kickback Control, łagodny rozruch
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077109 14-125
EAN / GTIN 4059952576466
Numer producenta 06017D0000

Opis

Wykonanie:

Bardziej wydajny silnik o mocy 1400 W i dłuższa trwałość: Maksymalna produktywność dzięki większej mocy i lepszej wytrzymałości.
Doskonały, ergonomiczny obwód uchwytu: Ergonomia najwyższej klasy dzięki znacznie mniejszemu obwodowi uchwytu.
KickBackControl, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu, zabezpieczenie przed przeciążeniem, tłumienie drgań i regulacja prędkości obrotowej.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczona przed obróceniem, zestaw napinający, dodatkowy uchwyt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka