{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | GWS 17-125 PSB | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 700 W | |
zakres prędkości obrotowej | 2 800 min-1 - 11 500 min-1 | |
maks. wibracje wg EN | 4,8 m/s2 | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
masa | 2,5 kg | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
cechy szczególne | Hamulec tarczowy | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077109 17-125PSB | |
EAN / GTIN | 4059952576725 | |
Numer producenta | 06017D1700 |