Szlifierka kątowa GWS 9-125S

Nr art.: 077109 9-125S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GWS 9-125 S
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 900 W
zakres prędkości obrotowej 2 800 min-1 - 11 000 min-1
maks. wibracje wg EN 6 m/s2
maks. ⌀ tarczy 125 mm
maks. głębokość cięcia 34 mm
masa 1,9 kg
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077109 9-125S
EAN / GTIN 3165140923118
Numer producenta 0601396104

Opis

Wykonanie:

Poręczna, kompaktowa szlifierka kątowa o wąskim uchwycie.
  • mocny silnik 900 W zapewnia szybki postęp prac, możliwość przeciążenia, długą żywotność
  • z elektroniką prędkości obrotowej, idealna np. do obróbki stali szlachetnej.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczona przed obróceniem, zestaw napinający, dodatkowy uchwyt.