{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | GWS 19-125 CI | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 900 W | |
zakres prędkości obrotowej | 11 500 min-1 | |
maks. wibracje wg EN | 6 m/s2 | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
maks. głębokość cięcia | 34 mm | |
masa | 2,4 kg | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
Kickbackstop | tak | |
cechy szczególne | Maksymalna moc | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077109 19-125CI | |
EAN / GTIN | 3165140838375 | |
Numer producenta | 060179N002 |