Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe M18FPD3-5

Nr art.: 070110 M18FPD3-5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta M18FDP3-502X
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika FUEL™
maksymalny moment obrotowy 158 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 500 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 2 100 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 16 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 89 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 16 mm
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN 11,3 m/s2
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN 1,85 m/s2
masa 2,2 kg
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka udarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070110 M18FPD3-5
EAN / GTIN 4058546376543

Opis

Wykonanie:

  • Wydajna akumulatorowa, udarowa wiertarkowkrętarka, 2-biegowa z wielostopniowym ustawieniem momentu obrotowego.
  • Akumulatory litowo-jonowe Red REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw i wskazaniami stanu naładowania.
  • Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
  • Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.
  • Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
  • Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy.
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ (nie dotyczy rozm. M18BPD4) zapewniający najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC.
  • Układ elektroniczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i sterowaniem mocą REDLINK PLUS™.
Akumulatorowa wiertarka udarowa o wysokim momencie obrotowym 158 Nm i długości konstrukcyjnej wynoszącej zaledwie 175 mm.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulatory litowo-jonowe, ładowarka i walizka transportowa (pojemnik HD) oraz klips na pasek.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 do 073816, nr 073827 oraz nr 073840.
Odpowiedni moduł śledzący Bluetooth można znaleźć pod nr 070103 BTT-1.