Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe M18FPD3-2

Nr art.: 070110 M18FPD3-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
    oznaczenie producenta M18 FPD3
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    Liczba dołączonych akumulatorów 2
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 2 Ah
    Napięcie akumulatorów 18 V
    konstrukcja silnika FUEL™
    maksymalny moment obrotowy 158 Nm
    maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 500 min-1
    maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 2 100 min-1
    zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
    maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 16 mm
    maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 89 mm
    maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 16 mm
    maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN 11,3 m/s2
    maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN 1,85 m/s2
    masa 2,1 kg
    typowe zastosowanie Heavy Duty
    Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka udarowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 070110 M18FPD3-2

    Opis

    Wykonanie:

    • Wydajna akumulatorowa, udarowa wiertarkowkrętarka, 2-biegowa z wielostopniowym ustawieniem momentu obrotowego.
    • Akumulatory litowo-jonowe Red REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw i wskazaniami stanu naładowania.
    • Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
    • Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.
    • Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
    • Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy.
    • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ (nie dotyczy rozm. M18BPD4) zapewniający najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC.
    • Układ elektroniczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i sterowaniem mocą REDLINK PLUS™.
    Akumulatorowa wiertarka udarowa o wysokim momencie obrotowym 158 Nm i długości konstrukcyjnej wynoszącej zaledwie 175 mm.

    Wskazówka:

    Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 do 073816, nr 073827 oraz nr 073840.
    Odpowiedni moduł śledzący Bluetooth można znaleźć pod nr 070103 BTT-1.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka