Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe M12FPD2XK

Nr art.: 070110 M12FPD2XK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
    oznaczenie producenta M12FPDXKIT-202X
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Liczba dołączonych akumulatorów 2
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 2 Ah
    Napięcie akumulatorów 12 V
    konstrukcja silnika FUEL™
    maksymalny moment obrotowy 37 Nm
    maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 450 min-1
    maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 1 700 min-1
    zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
    maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
    maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 35 mm
    maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 13 mm
    maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN 30,8 m/s2
    maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN < 2,5 m/s2
    masa 1,2 kg
    typowe zastosowanie Strong
    nadaje się do materiału drewno; Mur; Beton; stal
    Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka udarowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 070110 M12FPD2XK
    EAN / GTIN 4058546220839
    Numer producenta 4933464138

    Opis

    Wykonanie:

    • Wydajna akumulatorowa, udarowa wiertarkowkrętarka, 2-biegowa z wielostopniowym ustawieniem momentu obrotowego.
    • Akumulatory litowo-jonowe Red REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw i wskazaniami stanu naładowania.
    • Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
    • Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.
    • Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
    • Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy.
    • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ (nie dotyczy rozm. M18BPD4) zapewniający najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC.
    • Układ elektroniczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i sterowaniem mocą REDLINK PLUS™.
    Akumulatorowa, kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa FUEL™ z rozwiązaniem śrubującym 6-w-1. Zdejmowany system stopni wiercenia z 3 zestawami zapewniającymi najwyższy stopień elastyczności.

    Zaleta:

    Rozwiązanie do przykręcania 6 w 1.

    W dostawie:

    W komplecie 2× akumulatory litowo-jonowe, ładowarka, walizka transportowa (pojemnik HD) oraz klips na pasek, uchwyt wiertarski szybkomocujący do szybkiej wymiany 13 mm, nasadka mimośrodowa, przystawka kątowa do wierceń.

    Wskazówka:

    Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 do 073816, nr 073827 oraz nr 073840.
    Odpowiedni moduł śledzący Bluetooth można znaleźć pod nr 070103 BTT-1.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka