{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 12 V | |
oznaczenie producenta | M12FPD-202X | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
konstrukcja silnika | FUEL™ | |
maksymalny moment obrotowy | 37 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 1 550 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 35 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 13 mm | |
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN | 15,7 m/s2 | |
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN | < 2,5 m/s2 | |
masa | 1,1 kg | |
typowe zastosowanie | Strong | |
nadaje się do materiału | stal; Mur; Beton; kamień; drewno | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka udarowa |
Numer artykułu | 070110 M12FPD2-2 | |
EAN / GTIN | 4058546376628 |