{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 18 V | |
oznaczenie producenta | M18BPD-402X | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 4 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
konstrukcja silnika | 4-biegunowy | |
maksymalny moment obrotowy | 60 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 1 800 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 38 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 16 mm | |
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN | 13 m/s2 | |
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN | 0,95 m/s2 | |
masa | 2,1 kg | |
typowe zastosowanie | Strong | |
nadaje się do materiału | Mur; Beton; kamień | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka udarowa |
Numer artykułu | 070110 M18BPD4 | |
EAN / GTIN | 4002395004881 | |
Numer producenta | 4933446192 |