Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe M12FPDX2

Nr art.: 070110 M12FPDX2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta M12FPDX-202X
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
konstrukcja silnika POWERSTATE™
maksymalny moment obrotowy 37 Nm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 0 min-1 - 450 min-1
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 0 min-1 - 1 700 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 35 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 13 mm
długość 138 mm
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka udarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070110 M12FPDX2
EAN / GTIN 4058546220815
Numer producenta 4933464136

Opis

Wykonanie:

  • Wydajna akumulatorowa, udarowa wiertarkowkrętarka, 2-biegowa z wielostopniowym ustawieniem momentu obrotowego.
  • Akumulatory litowo-jonowe Red REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw i wskazaniami stanu naładowania.
  • Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
  • Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.
  • Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
  • Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy.
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ (nie dotyczy rozm. M18BPD4) zapewniający najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC.
  • Układ elektroniczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i sterowaniem mocą REDLINK PLUS™.
Kompaktowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 6 w 1 dla maksymalnej elastyczności.
  • System zdejmowanych uchwytów wiertarskich z 3 nasadkami.
  • Wyjątkowo poręczna dzięki metalowemu uchwytowi 1/4 cala Hex pod uchwytem wiertarskim: długość bez uchwytu wiertarskiego wynosi zaledwie 138 mm.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 do 073816, nr 073827 oraz nr 073840.
Odpowiedni moduł śledzący Bluetooth można znaleźć pod nr 070103 BTT-1.