{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic VDE | |
szerokość ostrza b | 2,5 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
oznaczenie grotu | 0 | |
grubość ostrza a | 0,4 mm | |
długość grotu | 80 mm | |
długość całkowita | 165 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663000 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733062393 | |
Numer producenta | 5100.0-80 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, Classic całkowicie izolowane, szerokość ostrza b: 2,5mm
na zamówienie
w magazynie
114 sztuk w magazynie
27,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
180 sztuk w magazynie
16,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
341 sztuk w magazynie
20,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 165 mm | 162 mm | 162 mm |
długość grotu | 80 mm | 75 mm | 80 mm |
szerokość ostrza b | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
grubość ostrza a | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |