Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene, szerokość ostrza b: 2,5mm

Nr art.: 660032 2,5
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 212 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 2,5 mm
grubość ostrza a 0,4 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 162 mm
końcówka grotu czarny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
wykonanie chwytu okrągłe
końcówka do pobijania nie
materiał Stal chromowo-wanadowa
materiał uchwytu 2-komponentowe tworzywo Haptoprene
powierzchnia niklowana i chromowana
sześciokąt napędowy nie
grot przelotowy nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 660032 2,5
EAN / GTIN 4067263013433
Numer producenta 660032 2,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Od rozm. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.