{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 4 mm | |
grubość ostrza a | 0,8 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 195 mm | |
końcówka grotu | czarny | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
wykonanie chwytu | okrągłe | |
końcówka do pobijania | nie | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
materiał uchwytu | 2-komponentowe tworzywo Haptoprene | |
powierzchnia | niklowana i chromowana | |
sześciokąt napędowy | nie | |
grot przelotowy | nie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660032 4 | |
EAN / GTIN | 4067263013457 | |
Numer producenta | 660032 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |