{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic VDE | |
szerokość ostrza b | 3 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
oznaczenie grotu | 1 | |
grubość ostrza a | 0,5 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 190 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663000 3 | |
EAN / GTIN | 7610733209262 | |
Numer producenta | 5100.1-100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, Classic całkowicie izolowane 3 mm
na zamówienie
w magazynie
141 sztuk w magazynie
30,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
346 sztuk w magazynie
16,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 190 | 187 |
długość grotu | 100 | 100 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
szerokość ostrza b | 3 | 3 |
grubość ostrza a | 0,5 | 0,5 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |