Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, Classic całkowicie izolowane 5,5 mm

Nr art.: 663000 5,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
97 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic VDE
szerokość ostrza b 5,5 mm
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
oznaczenie grotu 4
grubość ostrza a 1 mm
długość grotu 125 mm
długość całkowita 230 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 663000 5,5
EAN / GTIN 7610733064304
Numer producenta 5100.4-125

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Smukły uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z antyudarowym rdzeniem polipropylenowym. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości
i wyjątkowej odporności udarowej.
Groty o ostrzach klinowych, dostosowane do znormalizowanych rowków prostych. Całkowicie izolowane, odporność na przebicie kilkakrotnie większa, niż wymagają tego przepisy VDE. Każdy z tych wkrętaków sprawdzany jest indywidualnie na przebicie w kąpieli wodnej.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.
Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). (zob. tabela). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.