{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic VDE | |
szerokość ostrza b | 10 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
oznaczenie grotu | 8 | |
grubość ostrza a | 1,6 mm | |
długość grotu | 200 mm | |
długość całkowita | 320 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663000 10 | |
EAN / GTIN | 7610733064335 | |
Numer producenta | 5100.SL 8-200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, Classic całkowicie izolowane 10 mm
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
83,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
47,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 320 | 320 |
długość grotu | 200 | 200 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
szerokość ostrza b | 10 | 10 |
grubość ostrza a | 1,6 | 1,6 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |