{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic VDE | |
szerokość ostrza b | 8 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
oznaczenie grotu | 6 | |
grubość ostrza a | 1,2 mm | |
długość grotu | 180 mm | |
długość całkowita | 300 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663000 8 | |
EAN / GTIN | 7610733064328 | |
Numer producenta | 5100.6-180 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, Classic całkowicie izolowane 8 mm
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
67,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
78 sztuk w magazynie
37,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 300 | 295 |
długość grotu | 180 | 175 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
szerokość ostrza b | 8 | 8 |
grubość ostrza a | 1,2 | 1,2 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |