{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 30 mm | |
Nyckelvidd 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
nyckellängd L | 300 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 48,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 50,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 20 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 22 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Öppen ring | yes | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 619200 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754022021 | |
Manufacturer number | 41083032 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Öppen ringnyckel 30X32 mm
on request
På lager
108 styck i lager
NOK 754,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
103 styck i lager
NOK 206,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
218 styck i lager
NOK 313,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 300 | 318 | 365 |
Nyckelvidd 1 | 30 | 30 | 30 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D1 max | 48,5 | 43 | 44 |
maximal ring-⌀ D2 max | 50,5 | 48,5 | 48 |