{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 9 mm | |
Nyckelvidd 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
nyckellängd L | 155 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 18,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 21,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 8,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 9 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Öppen ring | yes | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 619200 9X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021895 | |
Manufacturer number | 41080911 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Öppen ringnyckel 9X11 mm
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 288,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
376 styck i lager
NOK 133,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Nyckelvidd 1 | 9 | 9 |
Nyckelvidd 2 | 11 | 11 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 9 | 8,5 |
maximal ring-⌀ D1 max | 18,5 | 19,4 |
maximal ring-⌀ D2 max | 21,5 | 21,4 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |