{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 14 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
nyckellängd L | 200 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 26 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 30 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 10,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 12 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Öppen ring | yes | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 619200 14X17 | |
EAN / GTIN | 4018754015344 | |
Manufacturer number | 41081417 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Öppen ringnyckel 14X17 mm
on request
På lager
84 styck i lager
NOK 308,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
135 styck i lager
NOK 97,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
81 styck i lager
NOK 99,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
492 styck i lager
NOK 205,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
625 styck i lager
NOK 151,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Yta | förkromad (flagningssäkert) | fosfaterad | förkromad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 200 | 263 | 263 | 195 | 245 |
Nyckelvidd 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 26 | 22 | 22 | 27,4 | 22 |
maximal ring-⌀ D2 max | 30 | 27 | 27 | 31,4 | 27 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |