{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 19 mm | |
Nyckelvidd 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
nyckellängd L | 230 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 33 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 37 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 13 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 15 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Öppen ring | yes | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 619200 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021970 | |
Manufacturer number | 41081922 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Öppen ringnyckel 19X22 mm
on request
På lager
94 styck i lager
NOK 420,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 764 styck i lager
NOK 92,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
677 styck i lager
NOK 205,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | förkromad | mattförkromad |
Ringläge | 10 | 0 | 75 |
nyckellängd L | 230 | 204 | 300 |
Nyckelvidd 1 | 19 | 19 | 19 |
maximal ring-⌀ D1 max | 33 | 29 | 29 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |