Ringnycklar, flata. förkromad 19X22 mm HOLEX

Article no.: 617950 19X22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 730 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 19 mm
Nyckelvidd 2 22 mm
nyckellängd L 204 mm
maximal ring-⌀ D1 max 29 mm
maximal ring-⌀ D2 max 32,4 mm
maximal ringhöjd h1 max 10,8 mm
Ringläge 0 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 617950 19X22
EAN / GTIN 4045197441942
Manufacturer number 617950 19X22

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
HOLEX − med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX − kromvanadinstål, förkromad.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen