Ringnycklar, flata. förkromad 10X11 mm HOLEX

Article no.: 617950 10X11
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 375 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 10 mm
Nyckelvidd 2 11 mm
nyckellängd L 130 mm
maximal ring-⌀ D1 max 16 mm
maximal ring-⌀ D2 max 17 mm
maximal ringhöjd h1 max 6 mm
Ringläge 0 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 617950 10X11
EAN / GTIN 4045197441850
Manufacturer number 617950 10X11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
HOLEX − med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX − kromvanadinstål, förkromad.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen