{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 22 mm | |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
nyckellängd L | 245 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 37 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 40,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 15 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 16 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Öppen ring | yes | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 619200 22X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021994 | |
Manufacturer number | 41082224 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Öppen ringnyckel 22X24 mm
on request
På lager
135 styck i lager
NOK 469,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
480 styck i lager
NOK 149,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
903 styck i lager
NOK 168,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
369 styck i lager
NOK 339,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
307 styck i lager
NOK 254,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
nyckellängd L | 245 | 325 | 325 | 243 | 330 |
Nyckelvidd 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Nyckelvidd 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 37 | 34 | 34 | 38,5 | 34 |
maximal ring-⌀ D2 max | 40,5 | 37 | 37 | 42 | 37 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |