{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 14 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
nyckellängd L | 263 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 615900 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197385444 | |
Manufacturer number | 615900 14X17 |