{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 12 mm | |
Nyckelvidd 2 | 14 mm | |
nyckellängd L | 216 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 20 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 615900 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197385390 | |
Manufacturer number | 615900 12X14 |