{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 21 mm | |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | |
nyckellängd L | 325 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 32 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 35 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 615900 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197329882 | |
Manufacturer number | 615900 21X24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning fosfaterad 21X24 mm HOLEX
on request
På lager
125 styck i lager
NOK 136,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
||
Spanner length L | 325 | 325 |
Width across flats 1 | 21 | 21 |
Width across flats 2 | 24 | 24 |
Width across flats | metrisk | metric |
maximum ring ⌀ D1 max | 32 | 32 |
maximum ring ⌀ D2 max | 35 | 35 |
Type of product | Skruvnyckel | Spanner |