Ringnyckel, hög bockning fosfaterad 16X18 mm HOLEX

Article no.: 615900 16X18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
95 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nyckelvidd 1 16 mm
    Nyckelvidd 2 18 mm
    nyckellängd L 263 mm
    maximal ring-⌀ D1 max 25 mm
    maximal ring-⌀ D2 max 27 mm
    Yta fosfaterad
    Nyckelvidder metrisk
    Produktslag Skruvnyckel

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 615900 16X18
    EAN / GTIN 4045197385468
    Manufacturer number 615900 16X18

    Beskrivelse

    Utförande:

    Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
    Med ovalt skaft.

    Norm:

    DIN 838/ISO 3318

    Material:

    Kromvanadinstål, fosfaterat.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen