{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 30 mm | |
Nyckelvidd 2 | 32 mm | |
nyckellängd L | 365 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 44 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 48 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | yes | |
Öppen ring | no | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 615600 30X32 | |
EAN / GTIN | 4062406221089 | |
Manufacturer number | 615600 30X32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 30X32 mm
on request
På lager
218 styck i lager
NOK 313,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
103 styck i lager
NOK 206,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
Yta | mattförkromad | förkromad |
nyckellängd L | 365 | 318 |
Nyckelvidd 1 | 30 | 30 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D1 max | 44 | 43 |
maximal ring-⌀ D2 max | 48 | 48,5 |