{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 10 mm | |
Nyckelvidd 2 | 11 mm | |
nyckellängd L | 200 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 18 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | yes | |
Öppen ring | no | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 615600 10X11 | |
EAN / GTIN | 4062406220860 | |
Manufacturer number | 615600 10X11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |